すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CZ-312A

品名 : 1/2"DR/12mm(1.25) インパクトスタッドボルトセッター

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14103M-12(1.25)
差込角1/2”(12.7mm)適合ねじサイズM12×1.25
外径(mm)19.5全長(mm)49
重量(g)107
スタッドボルトを直にキャッチして挿入できる為、ダブルナット作業を省略して効率的に挿入作業が行えます。
販売価格

2,680(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/01 17:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0505ページ

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA618CZ-306 1/2"DR/ 6mm(1.0) インパクトスタッドボルトセッター
EA618CZ-307 1/2"DR/ 7mm(1.0) インパクトスタッドボルトセッター
EA618CZ-308 1/2"DR/ 8mm(1.25) インパクトスタッドボルトセッター
EA618CZ-310A 1/2"DR/10mm(1.25) インパクトスタッドボルトセッター
EA618CZ-310B 1/2"DR/10mm(1.5) インパクトスタッドボルトセッター
EA618CZ-312A 1/2"DR/12mm(1.25) インパクトスタッドボルトセッター
EA618CZ-312B 1/2"DR/12mm(1.75) インパクトスタッドボルトセッター
EA618CZ-314A 1/2"DR/14mm(1.5) インパクトスタッドボルトセッター
EA618CZ-314B 1/2"DR/14mm(2.0) インパクトスタッドボルトセッター
ウェブカタログ画像
※画像はEA618CZ-314Aです。
  • ※画像はEA618CZ-314Aです。
  • エスコ便利カタログ504ページ
  • エスコ便利カタログ505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top