すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618GG-10

品名 : 10x200mm T型BOXレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TH-10
サイズ(mm)10軸長(mm)245
軸径(mm)9全長(mm)254.5
ハンドル幅(mm)200重量(g)230
サイズD:14mm
H:11mm
6ポイント
販売価格

1,880(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA618GB-10
バリエーション一覧
EA618GG-8 8x200mm T型BOXレンチ
EA618GG-10 10x200mm T型BOXレンチ
EA618GG-12 12x250mm T型BOXレンチ
EA618GG-13 13x250mm T型BOXレンチ
EA618GG-14 14x250mm T型BOXレンチ
EA618GG-17 17x300mm T型BOXレンチ
EA618GG-19 19x300mm T型BOXレンチ
EA618GG-21 21x300mm T型BOXレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA618GG-14です。
  • ※画像はEA618GG-14です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。