すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618HB-3

品名 : 1/4"DR ボールジョイント

仕様

メーカーTONE型番BJ20
差込角1/4”サイズD1:14mm、D2:13mm、
A:9mm、L(全長):32mm
重量20g
±30°まで角度をつけることができます。
ボールの形状の継手が1カ所で屈折するので、回転が非常に滑らかです。
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/03 18:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0446ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ446ページ
  • エスコ便利カタログ447ページ