すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA618JJ-110

品名 : 3/8"DRx 7/ 8" ソケット

仕様

メーカーTONE型番3DB-28
差込角3/8”対辺(インチ)7/8
外径30mm全長33mm
販売価格

700円(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 12:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0448ページ

この商品には、11点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA618JJ-101 3/8"DRx 7/16" ソケット
EA618JJ-102 3/8"DRx 1/ 2" ソケット
EA618JJ-103 3/8"DRx17/32" ソケット
EA618JJ-104 3/8"DRx 9/16" ソケット
EA618JJ-105 3/8"DRx19/32" ソケット
EA618JJ-106 3/8"DRx 5/ 8" ソケット
EA618JJ-107 3/8"DRx11/16" ソケット
EA618JJ-108 3/8"DRx 3/ 4" ソケット
EA618JJ-109 3/8"DRx13/16" ソケット
EA618JJ-110 3/8"DRx 7/ 8" ソケット
EA618JJ-111 3/8"DRx15/16" ソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA618JJ-106です。
  • 画像はEA618JJ-106です。
  • エスコ便利カタログ448ページ
  • エスコ便利カタログ449ページ