すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA618PC-600

品名 : 3/8"DRx600mm エクステンションバー

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BE3-600
差込角3/8”(9.53㎜)外径17㎜
全長600mm重量530g
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
※2本以上接続して使用しないで下さい
販売価格

6,200円(税抜)/ 6,820円(税込)

カタログ価格

6,200円(税抜)/6,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 13:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0435ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA618PD-100
  • 品番

    EA618PD-100

  • コメント

    違い:首振りになります。

バリエーション一覧
EA618PC-30 3/8"DRx 30mm エクステンションバー
EA618PC-50 3/8"DRx 50mm エクステンションバー
EA618PC-75 3/8"DRx 75mm エクステンションバー
EA618PC-100 3/8"DRx100mm エクステンションバー
EA618PC-150 3/8"DRx150mm エクステンションバー
EA618PC-200 3/8"DRx200mm エクステンションバー
EA618PC-270 3/8"DRx270mm エクステンションバー
EA618PC-600 3/8"DRx600mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ