すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA618PN-9

品名 : 3/8"DRx 9mm ディープソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B3L-09W
差込角3/8”(9.53㎜)対辺9mm
外径13.5mm全長60mm
重量57g
12ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,560円(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 20:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0436ページ

この商品には、20点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA618PN-5.5 3/8"DRx5.5mm ディープソケット
EA618PN-6 3/8"DRx 6mm ディープソケット
EA618PN-7 3/8"DRx 7mm ディープソケット
EA618PN-8 3/8"DRx 8mm ディープソケット
EA618PN-9 3/8"DRx 9mm ディープソケット
EA618PN-10 3/8"DRx10mm ディープソケット
EA618PN-11 3/8"DRx11mm ディープソケット
EA618PN-12 3/8"DRx12mm ディープソケット
EA618PN-13 3/8"DRx13mm ディープソケット
EA618PN-14 3/8"DRx14mm ディープソケット
EA618PN-15 3/8"DRx15mm ディープソケット
EA618PN-16 3/8"DRx16mm ディープソケット
EA618PN-17 3/8"DRx17mm ディープソケット
EA618PN-18 3/8"DRx18mm ディープソケット
EA618PN-19 3/8"DRx19mm ディープソケット
EA618PN-20 3/8"DRx20mm ディープソケット
EA618PN-21 3/8"DRx21mm ディープソケット
EA618PN-22 3/8"DRx22mm ディープソケット
EA618PN-23 3/8"DRx23mm ディープソケット
EA618PN-24 3/8"DRx24mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S:9mm\nD1:13.5㎜     D2:17㎜\nH:10㎜     L1:60mm     L2:48.5㎜\n
  • エスコ便利カタログ436ページ
  • エスコ便利カタログ437ページ