すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA618PW-306

品名 : 3/8"DR/ 1/4"x128mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BT3-1/4L
差込角3/8”(9.53㎜)対辺(インチ)1/4”
全長128mm軸長99mm
重量63g
ロングタイプ
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,590円(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 04:37現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0437ページ

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA618PW-301 3/8"DR/ 1/8"x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-302 3/8"DR/9/64"x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-303 3/8"DR/5/32"x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-304 3/8"DR/3/16"x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-305 3/8"DR/7/32"x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-306 3/8"DR/ 1/4"x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-307 3/8"DR/5/16"x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-308 3/8"DR/ 3/8"x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-309 3/8"DR/7/16"x128mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ436ページ
  • エスコ便利カタログ437ページ