すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA618RS-255

品名 : 1/2"DR/T55x132mm [TORX]ロングビットソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BT4-T55L
差込角1/2”(12.7㎜)サイズT55
外径22mm全長132㎜
軸長96mm重量170g
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
アイコン
販売価格

2,520円(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 04:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0440ページ

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA618RS-230 1/2"DR/T30x132mm [TORX]ロングビットソケット
EA618RS-240 1/2"DR/T40x132mm [TORX]ロングビットソケット
EA618RS-245 1/2"DR/T45x132mm [TORX]ロングビットソケット
EA618RS-250 1/2"DR/T50x132mm [TORX]ロングビットソケット
EA618RS-255 1/2"DR/T55x132mm [TORX]ロングビットソケット
EA618RS-260 1/2"DR/T60x132mm [TORX]ロングビットソケット
EA618RS-270 1/2"DR/T70x132mm [TORX]ロングビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ440ページ
  • エスコ便利カタログ441ページ