すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA618RW-302

品名 : 1/2"DR/7/32"x132mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BT4-7/32L
差込角1/2”(12.7㎜)対辺(インチ)7/32
外径22mm全長132mm
軸長99mm重量91g
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 18:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0440ページ

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA618RW-301 1/2"DR/3/16"x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-302 1/2"DR/7/32"x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-303 1/2"DR/ 1/4"x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-304 1/2"DR/5/16"x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-305 1/2"DR/ 3/8"x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-306 1/2"DR/7/16"x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-307 1/2"DR/ 1/2"x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-308 1/2"DR/9/16"x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-309 1/2"DR/ 5/8"x132mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ440ページ
  • エスコ便利カタログ441ページ