すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618SD-111A

品名 : 3/4"DRx1・13/16"ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B6-1-13/16W
対辺(インチ)1.13/16外径(mm)63
全長(mm)70差込角3/4”
重量(g)740サイズ(mm)S(in):1.13/16、D1:63、D2:44、H:38、L:70、l:49
12角ソケット
販売価格

8,690(税抜)/ 9,559円(税込)

カタログ価格

8,690円(税抜)/9,559円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/18 08:12現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、13点のバリエーションがあります。

代替品

EA618DF-21
  • 品番

    EA618DF-21

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認下さい。

バリエーション一覧
EA618SD-101A 3/4"DRx1・1/16" ソケット
EA618SD-102A 3/4"DRx1・1/8" ソケット
EA618SD-103A 3/4"DRx1・3/16" ソケット
EA618SD-104A 3/4"DRx1・1/4" ソケット
EA618SD-105A 3/4"DRx1・5/16" ソケット
EA618SD-106A 3/4"DRx1・3/8" ソケット
EA618SD-107A 3/4"DRx1・7/16" ソケット
EA618SD-108A 3/4"DRx1・1/2" ソケット
EA618SD-109A 3/4"DRx1・5/8" ソケット
EA618SD-110A 3/4"DRx1・3/4" ソケット
EA618SD-111A 3/4"DRx1・13/16"ソケット
EA618SD-112A 3/4"DRx1・7/8" ソケット
EA618SD-113A 3/4"DRx 2" ソケット
ウェブカタログ画像
  • ササイズ(mm)\nS(in):1.13/16、D1:63、D2:44、H:38、L:70、l:49