すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618SE-24A

品名 : 3/4"DRx24mm ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B6L-24W
対辺(mm)24外径(mm)34
全長(mm)90差込角3/4”
重量(g)360サイズ(mm)S:24、D1:34、D2:33、H:25、L:90、l:69
12角ディープソケット
販売価格

3,820(税抜)/ 4,202円(税込)

カタログ価格

3,820円(税抜)/4,202円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 03:16現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、37点のバリエーションがあります。

代替品

EA618LM-24
  • 品番

    EA618LM-24

  • コメント

    メーカー違い/仕様ご確認ください

バリエーション一覧
EA618SE-17A 3/4"DRx17mm ディープソケット
EA618SE-18A 3/4"DRx18mm ディープソケット
EA618SE-19A 3/4"DRx19mm ディープソケット
EA618SE-20A 3/4"DRx20mm ディープソケット
EA618SE-21A 3/4"DRx21mm ディープソケット
EA618SE-22A 3/4"DRx22mm ディープソケット
EA618SE-23A 3/4"DRx23mm ディープソケット
EA618SE-24A 3/4"DRx24mm ディープソケット
EA618SE-25A 3/4"DRx25mm ディープソケット
EA618SE-26A 3/4"DRx26mm ディープソケット
EA618SE-27A 3/4"DRx27mm ディープソケット
EA618SE-28A 3/4"DRx28mm ディープソケット
EA618SE-29A 3/4"DRx29mm ディープソケット
EA618SE-30A 3/4"DRx30mm ディープソケット
EA618SE-31A 3/4"DRx31mm ディープソケット
EA618SE-32A 3/4"DRx32mm ディープソケット
EA618SE-33A 3/4"DRx33mm ディープソケット
EA618SE-34A 3/4"DRx34mm ディープソケット
EA618SE-35A 3/4"DRx35mm ディープソケット
EA618SE-36A 3/4"DRx36mm ディープソケット
EA618SE-38A 3/4"DRx38mm ディープソケット
EA618SE-40A 3/4"DRx40mm ディープソケット
EA618SE-41A 3/4"DRx41mm ディープソケット
EA618SE-42A 3/4"DRx42mm ディープソケット
EA618SE-44A 3/4"DRx44mm ディープソケット
EA618SE-46A 3/4"DRx46mm ディープソケット
EA618SE-48A 3/4"DRx48mm ディープソケット
EA618SE-50A 3/4"DRx50mm ディープソケット
EA618SE-52A 3/4"DRx52mm ディープソケット
EA618SE-53A 3/4"DRx53mm ディープソケット
EA618SE-54A 3/4"DRx54mm ディープソケット
EA618SE-55A 3/4"DRx55mm ディープソケット
EA618SE-56A 3/4"DRx56mm ディープソケット
EA618SE-57A 3/4"DRx57mm ディープソケット
EA618SE-58A 3/4"DRx58mm ディープソケット
EA618SE-60A 3/4"DRx60mm ディープソケット
EA618SE-63A 3/4"DRx63mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nS:24、D1:34、D2:33、H:25、L:90、l:69