すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618ST-60

品名 : 3/8"DR [INHEX]ビットソケット(ステンレス製)

仕様

●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
メーカーTONE型番SHH306
〈セット内容〉6個組差込角3/8”
材質ステンレス
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れ、食品機器・医療・船舶・水道工事・清掃用機器使用に最適
対辺(mm)3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10(6個組)全長44~59mm
販売価格

31,650(税抜)/ 34,815円(税込)

カタログ価格

31,650円(税抜)/34,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/20 05:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0374ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ374ページ
  • エスコ便利カタログ375ページ