すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618TK

品名 : 1/2"DR クローフットレンチセット

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番VCS4100
セット内容10点差込角1/2”
クローフートレンチサイズ17・19・22・24・27・30・32・36mmエクステンションバー380mm(10°首振りタイプ)
ラチェットハンドル250mm重量3.4kg
ロッキング式
メタルケース入り
販売価格

46,100(税抜)/ 50,710円(税込)

カタログ価格

46,100円(税抜)/50,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 23:16現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0466ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ466ページ
  • エスコ便利カタログ467ページ