すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618TM-3

品名 : 3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(軽量)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番LVR3180
ギア数72歯全長(mm)180
差込角3/8\"(9.5)重量(g)180
材質ニッケルクロムメッキ
送り角度5°
強度はそのままに肉抜き加工された軽量モデル
販売価格

5,940(税抜)/ 6,534円(税込)

カタログ価格

5,940円(税抜)/6,534円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 18:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0475ページ

代替品

EA687BR-1
  • 品番

    EA687BR-1

  • コメント

    ギア数:60歯 メーカー違い

バリエーション一覧
EA618TM-3 3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(軽量)
EA618TM-4 1/2"DRx250mm ラチェットハンドル(軽量)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ474ページ
  • エスコ便利カタログ475ページ