すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618WK-2

品名 : 3/8"DRx175mm スライドハンドル(T型)

仕様

差込角3/8”全長178mm
材質スチール重量139g
ヘッドは摩擦ボールで固定されているため、バーの端まで簡単に移動でき、はみ出すことなく作業できます
狭い場所でも作業可能です
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
販売価格

5,910(税抜)/ 6,501円(税込)

カタログ価格

5,910円(税抜)/6,501円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/20 04:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0400ページ

代替品

EA618PB-5
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ400ページ
  • エスコ便利カタログ401ページ