すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA618WM-2

品名 : 3/8"DRx1/4"DR 凹凸ソケットアダプター

仕様

メーカーWRIGHT TOOL差込角3/8”
オス1/4”メス3/8”
全長27mm材質スチール
重量24g
差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。
※アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。力の入れ過ぎに注意してください。
販売価格

3,050円(税抜)/ 3,355円(税込)

カタログ価格

3,050円(税抜)/3,355円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 15:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0393ページ

代替品

EA618BC-32
  • 品番

    EA618BC-32

  • コメント

    凹3/8\"sq x 凸1/4\"sq

バリエーション一覧
EA618WM-2 3/8"DRx1/4"DR 凹凸ソケットアダプター
EA618WM-4 3/8"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。
  • エスコ便利カタログ392ページ
  • エスコ便利カタログ393ページ