すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA618ZC-100

品名 : 1/4"DR/#1-#3 7本組 [+]スタビービット

仕様

サイズ#1×2、#2×3、#3×2(7個組)全長(mm)19.4mm
差込角1/4”
小型設計で狭い場所への作業が可能
耐久性に優れた硝酸チタン皮膜を採用。
レール付
アイコン
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/27 20:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0426ページ
その他関連
セット商品EA618ZC-101 : 1/4"DR/#1 [+]スタビービット
セット商品EA618ZC-102 : 1/4"DR/#2 [+]スタビービット
セット商品EA618ZC-103 : 1/4"DR/#3 [+]スタビービット
ウェブカタログ画像
  • #1
  • #2
  • #3
  • #2
  • エスコ便利カタログ426ページ
  • エスコ便利カタログ427ページ