すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628AD-51

品名 : 4.7mmx15m ナイロンロープ

耐油、耐候、耐化学性に優れています

仕様

サイズφ4.7mm×15m使用荷重40.8kg
材質ナイロン構造ダイヤモンドブレード
耐油、耐候、耐化学性に優れています。
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/06 00:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1780ページ

代替品

EA628MH-3
ウェブカタログ画像
※画像はEA628AD-41です。
  • ※画像はEA628AD-41です。
  • ロープの結び方
  • エスコ便利カタログ1780ページ
  • エスコ便利カタログ1781ページ