すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628AX-24

品名 : φ 2.0mmx 45m クレモナより糸

仕様

径(mm)約2.0番手#20
全長(m)45引張強度強度を必要とする用途には使用不可
重量(g)100材質クラレビニロン
構造3本撚りカラー
結びやすい繊維です
耐候性・耐水性に優れたクレモナより糸です。
網やネットの補修やハンギングに。
販売価格

925(税抜)/ 1,018円(税込)

カタログ価格

925円(税抜)/1,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/11 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2098ページ
バリエーション一覧
EA628AX-21 φ0.75mmx300m クレモナより糸
EA628AX-22 φ 1.0mmx180m クレモナより糸
EA628AX-23 φ 1.5mmx 90m クレモナより糸
EA628AX-24 φ 2.0mmx 45m クレモナより糸
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2098ページ
  • エスコ便利カタログ2099ページ