すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA628GE-19C

品名 : 19.1mmx182m プーリングロープ

カビや腐食に強いロープです

仕様

ロープサイズ19.1mm×182m材質ポリエステル
引張強度8.9kN破断強度55.6kN
重量51.3㎏
カビや腐食に強いロープです。
アイ付
販売価格

87,700円(税抜)/ 96,470円(税込)

カタログ価格

87,700円(税抜)/96,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0234ページ

代替品

EA628MD-164
  • 品番

    EA628MD-164

  • コメント

    変更点:ロープサイズ、引張強度等

ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です
  • アイ加工付き
  • エスコ便利カタログ234ページ
  • エスコ便利カタログ235ページ