すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA628PR-11B

品名 : 6.0mmx200m PPロープ(白/5巻)

仕様

サイズφ6mm×200m外寸φ300×60(H)mm
引張強度100㎏材質ポリプロピレン
色白入数5巻
溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
販売価格

14,700円(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 06:05現在)

更新
商品入数5販売単位St

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA628PR-11AB 6.0mmx200m PPロープ(白)
EA628PR-13AB 6.0mmx200m PPロープ(緑)
EA628PR-14AB 6.0mmx200m PPロープ(黒)
EA628PR-15AB 6.0mmx200m PPロープ(OD色)
EA628PR-11B 6.0mmx200m PPロープ(白/5巻)
EA628PR-13B 6.0mmx200m PPロープ(緑/5巻)
EA628PR-14B 6.0mmx200m PPロープ(黒/5巻)
EA628PR-15B 6.0mmx200m PPロープ(OD色/5巻)
その他関連
関連商品EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付)
ウェブカタログ画像
入数5巻
  • 入数5巻