すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA628PR-12

品名 : 6.0mmx200m PPロープ(赤/5巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズφ6mm×200m外寸φ300×60(H)mm
引張強度100㎏材質ポリプロピレン
入数5巻
溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 15:46現在)

更新
商品入数5販売単位St

この商品には、10点のバリエーションがあります。

代替品

EA628PR-11
バリエーション一覧
EA628PR-11A 6.0mmx200m PPロープ(白)
EA628PR-12A 6.0mmx200m PPロープ(赤)
EA628PR-13A 6.0mmx200m PPロープ(緑)
EA628PR-14A 6.0mmx200m PPロープ(黒)
EA628PR-15A 6.0mmx200m PPロープ(OD色)
EA628PR-11 6.0mmx200m PPロープ(白/5巻)
EA628PR-12 6.0mmx200m PPロープ(赤/5巻)
EA628PR-13 6.0mmx200m PPロープ(緑/5巻)
EA628PR-14 6.0mmx200m PPロープ(黒/5巻)
EA628PR-15 6.0mmx200m PPロープ(OD色/5巻)
その他関連
関連商品EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付)
関連商品EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付)