すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA628PT-17

品名 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)

仕様

厚さ×巾×長さ1.2mm×20mm×10mカラー灰
材質ポリプロピレン引っ張り強度262Kgf
重量約130g
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
屋外使用可能
※長期間、雨や太陽の光に当たると変色の可能性があります
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。
販売価格

1,330円(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 06:20現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1725ページ

この商品には、13点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA628PT-11 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
EA628PT-13 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
EA628PT-17 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
EA628PT-20 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・赤)
EA628PT-22 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
EA628PT-23 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
EA628PT-25 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
EA628PT-29 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・白)
EA628PT-31 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
EA628PT-32 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
EA628PT-34 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
EA628PT-35 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
EA628PT-37 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
その他関連
部品EA628RR-420 : 20mm アジャスター(スチール製/5個)
部品EA628RR-820 : 20mm アジャスター(スチール製)
部品EA628RK-20 : 20mm アジャスター(プラスチック製・5個)
部品EA638JD-2 : 20x 3mm D型リング(ステンレス製/2個)
部品EA628RN-120 : 20mm D型リング(プラスチック製・10個)
部品EA628RS-720 : 20mm 四角リング(スチール製/5個)
部品EA982B-420 : 20mm カムバックル(5個)
部品EA628RA-120 : 20mm バックル(プラスチック製/2組)
部品EA628RT-520 : 20mm フック(スチール製/5個)
部品EA628RF-20 : 20mm ナスカン(プラスチック製・2個)
部品EA628RR-720 : 20mm 先端止め金具(スチール製/5個)
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像
  • ※品番により、色・サイズが異なります。

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ