すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PT-4

品名 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚さ×巾×長さ1.0mm×20mm×50mカラー
材質ポリプロピレン引っ張り強度241Kgf
重量約400g
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
追加説明※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。(16/7/13 9013)
販売価格

3,230(税抜)/ 3,553円(税込)

カタログ価格

3,230円(税抜)/3,553円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 11:23現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628PT-1
  • 品番

    EA628PT-1

  • コメント

    黒色 又は EA628PT-7 白色

バリエーション一覧
EA628PT-1 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・黒)
EA628PT-3 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・灰)
EA628PT-4 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・赤)
EA628PT-7 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・白)
EA628PT-9 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・OD色)
その他関連
オプションEA628WS-25 : 25.4mm バンド調整バックル(ステンレス製)
オプションEA628WS-38 : 38.1mm バンド調整バックル(ステンレス製)
オプションEA628WS-50 : 50.8mm バンド調整バックル(ステンレス製)
オプションEA628WT-25 : 25mm バンド調整バックル(ステンレス製)
オプションEA628WT-45 : 44mm バンド調整バックル(ステンレス製)
オプションEA628WT-50 : 50mm バンド固定バックル(ステンレス製)
オプションEA982B-120 : 20mm カムバックル(5個)
オプションEA982B-125 : 25mm/ 80kg カムバックル(5個)
オプションEA982B-135 : 38mm カムバックル(5個)
オプションEA982BR-25 : 25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)
オプションEA982BS-25 : 25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
オプションEA982BS-38 : 38mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
オプションEA982BS-50 : 48mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)