すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA628PT-61

品名 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)

仕様

厚さ×巾×長さ1.2mm×25mm×50mカラー白
材質ポリプロピレン引っ張り強度277Kgf
重量約800g
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
屋外使用可能
※長期間、雨や太陽の光に当たると変色の可能性があります
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。
販売価格

6,330円(税抜)/ 6,963円(税込)

カタログ価格

6,330円(税抜)/6,963円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 05:22現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1725ページ

この商品には、17点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA628PT-41 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
EA628PT-43 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
EA628PT-47 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
EA628PT-49 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
EA628PT-50 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・赤)
EA628PT-52 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
EA628PT-53 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
EA628PT-55 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
EA628PT-56 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・緑)
EA628PT-58 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
EA628PT-59 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・白)
EA628PT-61 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
EA628PT-62 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
EA628PT-64 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
EA628PT-65 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
EA628PT-66A 25x1.2mm/25m ベルト・平織(PP製・OD色)
EA628PT-67 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
その他関連
部品EA628WS-25 : 25.4mm バンド調整バックル(ステンレス製)
部品EA628WT-25 : 25mm バンド調整バックル(ステンレス製)
部品EA628RK-25 : 25mm アジャスター(プラスチック製・5個)
部品EA638JD-5 : 25x 4mm D型リング(ステンレス製/2個)
部品EA628RN-125 : 25mm D型リング(プラスチック製・10個)
部品EA628RS-725 : 25mm 四角リング(スチール製/5個)
部品EA982B-125 : 25mm/ 80kg カムバックル(5個)
部品EA982BR-25 : 25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)
部品EA982B-501 : 25mm/ 230kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
部品EA982BS-25 : 25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
部品EA628RA-125 : 25mm バックル(プラスチック製/2組)
部品EA628RT-525 : 25mm フック(スチール製/5個)
部品EA638FT-25 : 25mm ストラップスナップ(ステンレス製)
部品EA628RF-25 : 25mm ナスカン(プラスチック製・2個)
部品EA628RR-725 : 25mm 先端止め金具(スチール製/5個)
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像
  • ※品番により、色・サイズが異なります。

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ