すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PT-663B

品名 : 35x2.0mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・橙)

仕様

ベルト長(m)30ベルト(幅×厚み)35×2.0mm
材質ポリエステルオレンジ
引張強度2200kgf
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます
販売価格

6,690(税抜)/ 7,359円(税込)

カタログ価格

6,690円(税抜)/7,359円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/07/06 04:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1722ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA628PT-663
バリエーション一覧
EA628PT-651 25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・OD色)
EA628PT-652 25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・黒)
EA628PT-653 25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・橙)
EA628PT-661 35x2.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・OD色)
EA628PT-663 35x2.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・橙)
EA628PT-663B 35x2.0mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・橙)
EA628PT-671 48x3.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・OD色)
EA628PT-672 48x3.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・黒)
ウェブカタログ画像
商品は-661・662・663の色違い(橙)です。
  • 商品は-661・662・663の色違い(橙)です。
  • エスコ便利カタログ1722ページ
  • エスコ便利カタログ1723ページ