すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA628ZZ-77

品名 : φ33x2100mm ネット用支柱(イボ付/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)φ33×2100カラーブラック
入数10本材質特殊オレフィン系樹脂、鋼、ステンレス、ゴム
用途花卉のネット栽培に
果樹、樹木の倒れ防止に
各種柵用に
頭部にステンレス製キャップを装着。下部には先の尖った樹脂製キャップを被せ固い地面への打ち込みにも充分耐える。
頭部のキャップには、水の浸水を抑える防水ラバー付き
鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング
誘引に便利な突起を前面に採用
農薬・肥料にも侵されにくい
販売価格

20,600(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 00:37現在)

更新
商品入数10販売単位St

この商品には、17点のバリエーションがあります。

代替品

EA628ZZ-13
  • 品番

    EA628ZZ-13

  • コメント

    φ20x1300mm/5本/イボなしタイプ

バリエーション一覧
EA628ZZ-31A φ 8x 750mm ネット用支柱(イボ付/20本)
EA628ZZ-33 φ 8x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-34 φ 8x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-35 φ 8x1800mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-42 φ11x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-43 φ11x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-44B φ11x1800mm ネット用支柱(イボ付/25本)
EA628ZZ-52A φ16x1200mm ネット用支柱(イボ付/20本)
EA628ZZ-61A φ20x1200mm ネット用支柱(イボ付/20本)
EA628ZZ-62A φ20x1500mm ネット用支柱(イボ付/20本)
EA628ZZ-63B φ20x1800mm ネット用支柱(イボ付/25本)
EA628ZZ-71A φ26x1200mm ネット用支柱(イボ付/20本)
EA628ZZ-72A φ26x1500mm ネット用支柱(イボ付/20本)
EA628ZZ-73B φ26x1800mm ネット用支柱(イボ付/25本)
EA628ZZ-75 φ33x1500mm ネット用支柱(イボ付/10本)
EA628ZZ-76 φ33x1800mm ネット用支柱(イボ付/10本)
EA628ZZ-77 φ33x2100mm ネット用支柱(イボ付/10本)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品サイズはφ33mmです。
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
最近見た商品

page top