すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA628ZZ-92

品名 : φ 8xφ11mm 支柱用固定クリップ(5個)

仕様

材質POMダークグリーン
入数5個適用φ8×φ11mm
適合品番EA628ZZ-31~-35
支柱の仕立て作業が省力化できる。
簡単に組み合わせて、支柱同士の組み立て仕立てができる。
自由な角度に調整可能。
販売価格

240(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2026/09/01 00:38現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2528ページ

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA628ZZ-91 φ 8xφ 8mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-92 φ 8xφ11mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-93 φ11xφ11mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-94 φ11xφ16mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-95 φ16xφ16mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-96 φ16xφ20mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-97 φ20xφ20mm 支柱用固定クリップ(5個)
その他関連
本体EA628ZZ-33 : φ 8x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
本体EA628ZZ-34 : φ 8x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
本体EA628ZZ-35 : φ 8x1800mm ネット用支柱(イボ付/5本)
ウェブカタログ画像
商品色はダークグリーンです。
入数5個
画像はEA628ZZ-93です
  • 商品色はダークグリーンです。\n入数5個\n画像はEA628ZZ-93です
  • 商品色はダークグリーンです。
  • エスコ便利カタログ2528ページ
  • エスコ便利カタログ2529ページ
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
最近見た商品

page top