すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA628ZZ-94

品名 : φ11xφ16mm 支柱用固定クリップ(5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質POMダークグリーン
入数5個適用φ11×φ16mm
適合品番EA628ZZ-41~-44
支柱の仕立て作業が省力化できる。
簡単に組み合わせて、支柱同士の組み立て仕立てができる。
自由な角度に調整可能。
販売価格

280(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 22:44現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2528ページ

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA628ZZ-91 φ 8xφ 8mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-92 φ 8xφ11mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-93 φ11xφ11mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-94 φ11xφ16mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-95 φ16xφ16mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-96 φ16xφ20mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-97 φ20xφ20mm 支柱用固定クリップ(5個)
その他関連
本体EA628ZZ-42 : φ11x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
本体EA628ZZ-43 : φ11x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
ウェブカタログ画像
商品色はダークグリーンです。
入数5個
画像はEA628ZZ-93です
  • 商品色はダークグリーンです。\n入数5個\n画像はEA628ZZ-93です
  • 商品色はダークグリーンです。
  • エスコ便利カタログ2528ページ
  • エスコ便利カタログ2529ページ