すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA628ZZ-95

品名 : φ16xφ16mm 支柱用固定クリップ(5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質POMダークグリーン
入数5個適用φ16×φ16mm
適合品番EA628ZZ-52~-54
支柱の仕立て作業が省力化できる。
簡単に組み合わせて、支柱同士の組み立て仕立てができる。
自由な角度に調整可能。
販売価格

305(税抜)/ 336円(税込)

カタログ価格

305円(税抜)/336円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 23:47現在)

更新
商品入数5販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA628ZZ-91 φ 8xφ 8mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-92 φ 8xφ11mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-93 φ11xφ11mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-94 φ11xφ16mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-95 φ16xφ16mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-96 φ16xφ20mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-97 φ20xφ20mm 支柱用固定クリップ(5個)
ウェブカタログ画像
商品色はダークグリーンです。
入数5個
画像はEA628ZZ-93です
  • 商品色はダークグリーンです。\n入数5個\n画像はEA628ZZ-93です
  • 商品色はダークグリーンです。
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
最近見た商品

page top