すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA630MA-2

品名 : AC100V・400W/10.0kN ケーブルプーラー

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番E-5253W
モーターAC100V 400W定格電流7.7A
巻取能力低速:10.0kN
高速:6.0kN
巻取速度低速:3.3m/分
高速:6.1m/分
サイズ730(L)×500(W)×272(H)mm重量45kg
一台で高速・低速の二役!入線作業の新たな助っ人
プーリーカバーの採用で、入線作業がより安全に行えます。
オーバー荷重停止装置付で、モーターの焼付やケーブルの破損を未然に防ぎます。
テンションメーター、フットスイッチ付き
※物品の吊り上げ吊下ろしには使用できません。
販売価格

320,000(税抜)/ 352,000円(税込)

カタログ価格

320,000円(税抜)/352,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 13:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0240ページ
メイン画像
  • プーリーカバー付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ240ページ
  • エスコ便利カタログ241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top