すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA638AH-1

品名 : 52mm スナップフック

とても頑丈なつくりになっています。

仕様

材質スチール全長160mm
適用バンド幅52mm開口幅19mm
使用荷重25kg破断荷重5.000 daN
仕上げ亜鉛メッキ
とても頑丈なつくりになっています。
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/08/31 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1724ページ

代替品

EA638FT-50
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:19、B:52、C:160、D:14
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ