すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA638CG-86

品名 : グローブクリップ(開口39mm/グリーン/10個)

仕様

サイズ34×17×145(H)mm材質POM樹脂
入数10個
クランプ部は噛み合い式で挟んだ物が抜け落ちるのを防ぎます
滑りにくい凹凸デザインで軽い力で開閉が可能です。
360°回転スイベル式
クリップ中央の連結ロッドにより高い柔軟性と耐久性があります。
手袋やヘルメット、小型工具の吊り下げに
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 08:11現在)

更新
商品入数10販売単位pk

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA638CG-81 グローブクリップ(開口39mm/ブラック/10個)
EA638CG-82 グローブクリップ(開口39mm/レッド/10個)
EA638CG-83 グローブクリップ(開口39mm/イエロー/10個)
EA638CG-84 グローブクリップ(開口39mm/オレンジ/10個)
EA638CG-85 グローブクリップ(開口39mm/ブルー/10個)
EA638CG-86 グローブクリップ(開口39mm/グリーン/10個)
ウェブカタログ画像
  • ※色は異なります。
  • ※色は異なります。
  • クランプ部は噛み合い式\n※色は異なります。
  • 360°回転スイベル式\n※色は異なります。
  • クリップ中央の連結ロッドによる高い柔軟性と耐久性\n※色は異なります。
  • 本商品は86です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top