すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA638CL-82

品名 : 8mm ワイヤークリップ(スチール製)

仕様

材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)適合ワイヤー径8mm
全長44mm35mm
ねじ径M6
可鍛鋳鉄製で頑丈なつくりになっています。
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 19:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1366ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA638CL-82 8mm ワイヤークリップ(スチール製)
EA638CL-83 10mm ワイヤークリップ(スチール製)
EA638CL-84 12mm ワイヤークリップ(スチール製)
EA638CL-85 16mm ワイヤークリップ(スチール製)
EA638CL-86 20mm ワイヤークリップ(スチール製)
EA638CL-87 25mm ワイヤークリップ(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:44、B:35、C:32、D:M6
  • エスコ便利カタログ1366ページ
  • エスコ便利カタログ1367ページ