すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA638CN-20

品名 : 1.47t 強力型ロングシャックル(塗装品)

仕様

使用荷重1.47tサイズ(mm)t・d:13、B:30、D:30、L:120、d1:13
材質スチールねじ径W1/2
重量450g
ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。
使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
販売価格

4,180(税抜)/ 4,598円(税込)

カタログ価格

4,180円(税抜)/4,598円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/02 14:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1758ページ
バリエーション一覧
EA638CN-20 1.47t 強力型ロングシャックル(塗装品)
EA638CN-21 2.45t 強力型ロングシャックル(塗装品)
EA638CN-22 3.92t 強力型ロングシャックル(塗装品)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • t・d:13、B:30、D:30、L:120、d1:13
  • エスコ便利カタログ1758ページ
  • エスコ便利カタログ1759ページ