すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638FS-16

品名 : 62.2mm トリガースナップ(ステンレス製)

仕様

全長62.2mm開口幅10.9mm
リング幅15.8mm使用荷重90kg
材質ステンレス(SUS316)フック径10.9mm
サイズA(mm)15.8サイズB(mm)62.2
サイズC(mm)5.8サイズD(mm)10.9
サイズX(mm)32.2サイズY(mm)11.6
重量49g
SUS316製で耐食性・耐久性に優れています。
船舶および産業用に最適です。
トリガーを押しながら口を開きます。
販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 114

(2025/05/23 12:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1427ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • サイズ(mm)\nA:15.8、B:62.2、C:5.8、D:10.9
  • サイズ(mm)\nA:15.8、B:62.2、C:5.8、D:10.9\nX:32.2、Y:11.6
  • エスコ便利カタログ1426ページ
  • エスコ便利カタログ1427ページ