すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA638FZ-25

品名 : 10mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適合ワイヤー径10mmねじサイズ7/16-14 UNC
全長47.7mm36mm
重量199.5g材質SUS316
耐食性・耐久性に優れたステンレス製
船舶、産業用途に適しています。
※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーディングされたケーブルには使用しないで下さい。
販売価格

970(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 15:06現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

代替品

EA638RZ-10
  • 品番

    EA638RZ-10

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA638FZ-21 3mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-22 5mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-23 6mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-25 10mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-26 13mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-27 16mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-28 19mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:9.5mm  B:10.9mm\nC:23.8mm  D:38.8mm\nX:39.6mm  Y:47.7mm  Z:48.2mm

商品動画

動画リンク360°画像