風呂場でのゴミをしっかりキャッチ。水が素早く抜けて掃除がしやすい。
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 1812 |
|---|
| 用途 | 旅館・ホテル・銭湯などの大浴場に。 | サイズ | 163(W)×163(D)×230(H)mm |
|---|
| 容量 | 5L | 材質 | 本体:ポリプロピレン |
|---|
| 重量 | 450g | | |
|---|
| 水抜き部分の中央のでっぱりが支えになり、奥行の狭い洗面台などでも落下しにくい構造 |
| 底面全体に小さな穴が開いているので素早く水切りができます。 |
| シンプルなデザインで、並べて置いてもスッキリした印象です。 |
| 奥行の狭いカウンターでも、両側中央に設置面の支えがあるので落下しにくく設置可能です。 |
| 販売価格 | 1,450円(税抜)/
1,595円(税込)
| カタログ価格 | 1,450円(税抜)/1,595円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
8 (2026/07/08 21:42現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2132ページ |
|---|