すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640TD-10

品名 : イグニッションスパークテスター

仕様

全長80mm重量56g
使用方法①本体の調整ネジを回して、適正なギャップサイズを合わせます。
②スパークプラグのワイヤーを本体の後部にはめ込みます。
③アースを取るためエンジンのどこかにクランプを図の様にはさみます。
④エンジンをかけて、スパークをチェックしてください。
プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/04 06:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0285ページ
ウェブカタログ画像
  • プラグ線の先でスパークテストが行えます。
  • エスコ便利カタログ284ページ
  • エスコ便利カタログ285ページ