すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA642KV-7

品名 : 406mm/2100g ピック(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO重量2100g
全長405mm材質アルミニウム青銅
※本商品はヘッドのみ、ハンドル(EA642KV-8)は別売です。
販売価格

52,000円(税抜)/ 57,200円(税込)

カタログ価格

52,000円(税抜)/57,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0178ページ
その他関連
関連商品EA642KV-8 : 1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ178ページ
  • エスコ便利カタログ179ページ