すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA642L

品名 : 6丁組めがねレンチ(メトリック・ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO<セット内容>6×7・8×9・10×12
12×14・14×17・17×19mm
(6本組)
全長155~280mm材質アルミニウム青銅
12ポイント
45°タイプ
ツールロール(10ポケット)付き
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

115,800円(税抜)/ 127,380円(税込)

カタログ価格

115,800円(税抜)/127,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 07:32現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0176ページ
その他関連
セット商品EA642L-1 : 6x 7mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642L-3 : 8x 9mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642L-7 : 10x12mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642L-12 : 12x14mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642L-15 : 14x17mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642L-18 : 17x19mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA925M-10 : 300x300mm ツールロール(10ポケット)
ウェブカタログ画像
  • ツールロール(10ポケット)付き
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ176ページ
  • エスコ便利カタログ177ページ