すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA642LT-10

品名 : 3/8" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCOサイズ3/8”
軸長110mm首下長さ37mm
材質ベリリウム銅合金重量90g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
アイコン
販売価格

7,110円(税抜)/ 7,821円(税込)

カタログ価格

7,110円(税抜)/7,821円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0175ページ

この商品には、16点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA642LT-1 1/16" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-2 5/64" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-3 3/32" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-4 1/8" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-5 5/32" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-6 3/16" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-7 7/32" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-8 1/4" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-9 5/16" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-10 3/8" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-11 7/16" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-12 1/2" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-13 9/16" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-14 5/8" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-15 11/16" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LT-16 3/4" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • s:3/8”  a:37mm  l:110mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ174ページ
  • エスコ便利カタログ175ページ