すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA643DA-1A

品名 : 1000g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

頭重量(g)1000頭径(mm)39.5
全長(mm)370材質ヘッド:アルミニウム青銅
柄:樹脂
防爆
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
販売価格

15,500(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/12 04:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0185ページ

この商品には、13点のバリエーションがあります。

代替品

EA643DA-2A
バリエーション一覧
EA643DA-1 1000g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-1A 1000g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-2A 1400g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-3A 1500g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-4 1800g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-4A 1800g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-5 2000g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-5A 2000g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-6 2500g/700mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-8 3000g/700mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-9 3600g/700mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-10 4000g/900mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-11 4500g/900mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA643DA-2Aです。
  • ※画像はEA643DA-2Aです。
  • エスコ便利カタログ184ページ
  • エスコ便利カタログ185ページ