すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA643GY-1

品名 : 252mm けがき針(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長252mm軸径4mm
材質アルミニウム青銅重量15g
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

3,430(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 09:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0180ページ
ウェブカタログ画像
  • L:252mm  H:42mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ180ページ
  • エスコ便利カタログ181ページ