すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BD-31

品名 : 75x270mm ミニスコップ(ステンレス製)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番M-7534
先端サイズ(mm)75×110全長(mm)270
材質先端・柄:ステンレス鋼重量50g
バーベキューコンロや七輪、火鉢等の炭の後片付けに最適。
サビに強いステンレス製で、場所を取らない小型スコップ。
炭用だけでなく、プランターや鉢の植え替え、ペットの糞処理等、多用途に重宝します。
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/12/17 21:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2170ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top