すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA650BD-89

品名 : 280mm 除草ホーク

仕様

材質ステンレス
柄材質
爪長×全幅(mm)120×75全長(mm)280
低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です
ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます
耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています
ハンドルは握っている手が使用中に地面にぶつからない角度になるように設計されています。
革製のリストストラップ付
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/08/31 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2479ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2478ページ
  • エスコ便利カタログ2479ページ