すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661CY-101

品名 : [EA661CY-11・-12・-21・-22用]止め具(4組)

仕様

サイズ(mm)本体:φ12×10.5材質貫通台座:PVC
キャップ・透明ワッシャー:PP
ビス:スチール
重量(g)26耐荷重約20kg(4個使用時)
カラーホワイト
【EA661CY-11・-12・-21・-22用】壁面取付アンカーセット
4セット入
販売価格

280(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/24 12:16現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ1588ページ
その他関連
本体EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト)
本体EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ※4セット入
  • エスコ便利カタログ1588ページ
  • エスコ便利カタログ1589ページ