すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA682C-200

品名 : 200mm ラジオペンチ(強力型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
従来品に比べて40%軽い力で切断ができます

仕様

メーカーSATA型番72402A
全長200mm切断能力銅線:φ2.6mm、
         鉄線:φ2.4mm、
         スチール線:φ2.0mm
材質クロムニッケル鋼ジョー部厚さ12.6mm
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 21:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA537CR-230A
  • 品番

    EA537CR-230A

  • コメント

    価格・仕様異なります

メイン画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top