すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA684AD-3

品名 : 3/8-1・1/4" 14本組 片目片口スパナ

仕様

メーカーSATA型番09069
14本組
サイズ3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-1/4”全長(mm)151~430
材質クロムバナジウム鋼
12ポイント
15°タイプ
販売価格

14,100(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/04/03 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0410ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ410ページ
  • エスコ便利カタログ411ページ