すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA687JB-30

品名 : 3/4"DRx30mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカーSATA型番34618
差込角3/4”対辺30mm
外径44mm全長90mm
販売価格

3,010円(税抜)/ 3,311円(税込)

カタログ価格

3,010円(税抜)/3,311円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/08 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0473ページ

この商品には、23点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA687JB-17 3/4"DRx17mm ディープインパクトソケット
EA687JB-18 3/4"DRx18mm ディープインパクトソケット
EA687JB-19 3/4"DRx19mm ディープインパクトソケット
EA687JB-20 3/4"DRx20mm ディープインパクトソケット
EA687JB-21 3/4"DRx21mm ディープインパクトソケット
EA687JB-22 3/4"DRx22mm ディープインパクトソケット
EA687JB-23 3/4"DRx23mm ディープインパクトソケット
EA687JB-24 3/4"DRx24mm ディープインパクトソケット
EA687JB-26 3/4"DRx26mm ディープインパクトソケット
EA687JB-27 3/4"DRx27mm ディープインパクトソケット
EA687JB-28 3/4"DRx28mm ディープインパクトソケット
EA687JB-29 3/4"DRx29mm ディープインパクトソケット
EA687JB-30 3/4"DRx30mm ディープインパクトソケット
EA687JB-31 3/4"DRx31mm ディープインパクトソケット
EA687JB-32 3/4"DRx32mm ディープインパクトソケット
EA687JB-33 3/4"DRx33mm ディープインパクトソケット
EA687JB-34 3/4"DRx34mm ディープインパクトソケット
EA687JB-35 3/4"DRx35mm ディープインパクトソケット
EA687JB-36 3/4"DRx36mm ディープインパクトソケット
EA687JB-37 3/4"DRx37mm ディープインパクトソケット
EA687JB-38 3/4"DRx38mm ディープインパクトソケット
EA687JB-40 3/4"DRx40mm ディープインパクトソケット
EA687JB-41 3/4"DRx41mm ディープインパクトソケット
その他関連
オプションEA164EN-2 : φ 34mm インパクトソケット用オーリング
オプションEA164A-36A : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164MF-231 : [EA164NL-117~195,219~295用]ピン(10個)
オプションEA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA687JB-26です。
  • ※画像はEA687JB-26です。
  • エスコ便利カタログ472ページ
  • エスコ便利カタログ473ページ